Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
T-shirt Visby 611A manches lon...
T-shirt Visby 611A manches longues
Qualité : 65% Viloft/35% Charbon de café, 220 g/m².
- Thermique
- Bonnes propriétés de gestion de l'humidité
- Encolure ronde
- Bande élastique au poignet
- Longueur du dos : 75 cm (L)
- Manches longues
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
T-shirt Visby 611A manches longues
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
611A T-Shirt LM Visby Grijs 3XL
31,60 €
/
unité
611A T-Shirt LM Visby Grijs 2XL
31,60 €
/
unité
611A T-Shirt LM Visby Grijs M
31,60 €
/
unité
Se connecter