Eriks
SIOEN

Pantalon haute visibilité Bitoray 199A

Type de produit: Pantalon
Catégorie: Vêtements de travail
Modèle: Bitoray
Type de: 199A
Couleur: jaune fluo
Tailles: S
Plus petite taille: S
Plus grande taille: 3XL
Matériel: Tissu 100% polyester (armure lisse) avec revêtement 100% PU
Poids de tissu en gr/m²: 155
Sexe: Unisexe
Normes: EN 343
Valeur: 3,3
Normes: EN ISO 20471
Valeur: 1
Image 1
16 of Pantalon haute visibilité Bitoray 199A
ProduitDisponiblePrixhors TVA