Eriks
SIOEN

Doublure polaire Liberchies 7760

Type de produit: Doublure
Catégorie: Vêtements de travail
Modèle: Liberchies
Type de: 7760
Couleur: bleu marine
Tailles: XS
Plus petite taille: S
Plus grande taille: 3XL
Matériel: 100% polyester
Poids de tissu en gr/m²: 275
Fermeture: Fermeture éclair
Sexe: Unisexe
Normes: EN ISO 14116
Image 1
8 of Doublure polaire Liberchies 7760
ProduitDisponiblePrixhors TVA