Application :
Ensemble de glissières pour le montage simple et double d'équipements mécaniques, à utiliser sur les profilés Sikla, les murs en briques ou en béton et sur les supports.
A utiliser de préférence en combinaison avec les colliers de serrage Sikla Stabil D-2G ss.
Diverses possibilités de raccordement avec ces colliers de serrage entre M10 et R 1" à l'aide d'adaptateurs (voir Adaptateurs AD f/f ss).
Absorption acoustique grâce au PA renforcé de fibres de verre.
Caractéristiques techniques :
Charge admissible pour le montage au plafond : 0,6 kN
Charge admissible pour montage au sol : 1,2 kN
Bras de levier Lmax : 150 mm
Distance de glissement max. Type 2G-PL : 85 mm
Distance de glissement max. Type 2G2-PL : 140 mm
Plage de température : 130°C (exposition permanente)
Coefficient de frottement statique µ0 : 0.18
Coefficient de frottement de glissement µ : 0.14
Matériau :
Composants métalliques et rails de glissement : Acier inoxydable A4