Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Petit jeu de couverture de toi...
Petit jeu de couverture de toit standard avec brûleur
Kit d'étanchéité qui contient : poignée Promatic art 336611
brûleur (diam 50 mm) 335102,
support 717241, tuyau 10 mètres (dia 8 mm) 711511
détendeur/valve de rupture variable 1-4 bars article 306319.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Modèle
Brûleur pour travaux toiture
1
Diamètre [mm]
60
1
Longueur [mm]
600
1
Consommation de gaz [g/h]
Puissance dechauffage max. [kW]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Petit jeu de couverture de toit standard avec brûleur
Produit
Modèle
Diamètre [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Modèle
Diamètre [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Set roofing 60 promatic
Brûleur pour travaux toiture
60
600
527,86 €
/
unité
Se connecter