Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cartouche de gaz Powergas 1925...
Cartouche de gaz Powergas 1925 °C avec valve automatique
• Cartouches jetable 2204 avec valve automatique
• contient mix de gaz de 35% propane et 65% de butane, 350 gr, valve universelle Linde (EU)
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type de gaz
Propane, Butane
2
Contenu [l]
0.3
1
0.6
1
Modèle
Cartouche jetable
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Cartouche de gaz Powergas 1925 °C avec valve automatique
Produit
Type de gaz
Contenu [l]
Modèle
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type de gaz
Contenu [l]
Modèle
Disponible
Prix
hors TVA
Cartouche de gaz Powergas 220483
Propane, Butane
0.6
Cartouche jetable
10,78 €
/
unité
Cartouche 2203 175gr butane 65%/propane35
Propane, Butane
0.3
Cartouche jetable
8,24 €
/
unité
Se connecter