Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Surchaussure non tissée en pol...
Surchaussure non tissée en polypropylène DF02 41 cm
Surchaussure en polypropylène non tissé, grande taille 16" (41cm).
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Couleur
Bleu
1
Taille
41cm
1
Matériau
Non-woven P/P
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Surchaussure non tissée en polypropylène DF02 41 cm
Produit
Couleur
Taille
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Couleur
Taille
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Surchaussure DF02 CPE non-woven 41cm (package à 40 pièces)
Bleu
41cm
Non-woven P/P
7,05 €
/
paquet
Se connecter