Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Surchaussure jetable CPE DF01
Surchaussure jetable CPE DF01
Surchaussure jetable en polyéthylène comprimé (CPE), de taille moyenne 14" (36cm) ou grande 16" (41cm)
Boîte avec 100 pièce
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Couleur
Bleu
1
Taille
36cm
1
Matériau
CPE
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Surchaussure jetable CPE DF01
Produit
Couleur
Taille
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Couleur
Taille
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Surchaussure DF01 CPE 36cm (100pc)
Bleu
36cm
CPE
6,45 €
/
paquet
Se connecter