Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Rondelle de sécurité type S do...
Rondelle de sécurité type S double face denté
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Matériau
Acier inoxydable
2
Acier à ressort
2
Diamètre extérieur [mm]
5.5
1
7
1
10
1
30
1
Epaisseur [mm]
0.45
1
0.5
1
0.7
1
1.5
1
Revêtement du surface
Pour la dimension de vis métrique
Modèle
Diamètre intérieur [mm]
Catégorie de qualité
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
4
of
Rondelle de sécurité type S double face denté
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Schnorr type S M6 (normal) /1000*
0,04 €
/
unité
Schnorr type S M20 (normal) /250
0,50 €
/
unité
Schnorr type S M3 (inox) /2000
0,06 €
/
unité
Schnorr type S M4 (inox) /1000*
0,12 €
/
unité
Se connecter