| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 5mm DN125 Convient pour type 11099 | 11099 | 5 | DN125 | | 752,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 500µm DN150 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN150 | | 1 363,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 710µm DN100 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN100 | | 644,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 80µm DN125 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN125 | | 752,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 5mm DN80 Convient pour type 11099 | 11099 | 5 | DN80 | | 588,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 160µm DN65 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN65 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 5mm DN65 Convient pour type 11099 | 11099 | 5 | DN65 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 2mm DN125 Convient pour type 11099 | 11099 | 2 | DN125 | | 752,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 450µm DN150 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN150 | | 1 363,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 710µm DN80 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN80 | | 588,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 2mm DN80 Convient pour type 11099 | 11099 | 2 | DN80 | | 588,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 160µm DN80 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN80 | | 588,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 2mm DN65 Convient pour type 11099 | 11099 | 2 | DN65 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 500µm DN100 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN100 | | 644,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 100µm DN65 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN65 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 1mm DN150 Convient pour type 11099 | 11099 | 1 | DN150 | | 1 363,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 6mm DN125 Convient pour type 11099 | 11099 | 6 | DN125 | | 752,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 250µm DN65 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN65 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 60µm DN100 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN100 | | 797,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 2mm DN150 Convient pour type 11099 | 11099 | 2 | DN150 | | 1 363,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 60µm DN125 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN125 | | 971,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 710µm DN150 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN150 | | 1 363,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 1.5mm DN65 Convient pour type 11099 | 11099 | 1.5 | DN65 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 500µm DN80 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN80 | | 588,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11099X Acier inoxydable 100µm DN80 Convient pour type 11099 | 11099 | | DN80 | | 588,00 €/unité |