Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
CombiColor® Original Peinture ...
CombiColor® Original Peinture pour métal fer forgé
Système de protection du métal en une couche. Protection du métal hautes performances, peut-être appliqué directement sur la rouille adhérente.
Primaire et couche de finition en un
Application directe sur rouille, métal non revêtu et bois
Rendement important : 10,5 m² par litre
Couvre en une seule couche, bonne liquidité
Se dilue au 7301
S’utilise jusqu’à 5°C
Disponible en 52 couleurs (RAL / martelé)
Aperçu du produit (PDF)
+1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Couleur
Noir
2
Contenu [ml]
400
1
2500
1
Emballage
Aérosol
1
Boîte
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
CombiColor® Original Peinture pour métal fer forgé
Produit
Couleur
Contenu [ml]
Emballage
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Couleur
Contenu [ml]
Emballage
Disponible
Prix
hors TVA
CombiColor® Original Peinture pour métal fer forgé noir 2,5l
Noir
2500
Boîte
131,75 €
/
unité
CombiColor® Original Peinture pour métal fer forgé noir 400ml
Noir
400
Aérosol
24,50 €
/
unité
Se connecter