Eriks
RUST-OLEUM

Bulls Eye 1-2-3

Protection industrielle du métal pour le transport, l'entreposage et la production
  • Protection antirouille jusqu’à 1 an à l’extérieur
  • Idéal pour la construction, le stockage et le transport
  • Camoufle les défauts d’aspect de la production
  • 12 m² par litre (pour une couche de 35 microns d’épaisseur)
  • Idéal pour une application au pistolet
  • Sans plomb ni chromate
  • Recouvrable avec CombiColor® notamment
Les Primaires de Production 6400 Rust-Oleum® seront appliqués sur acier laminé à froid,sablé, décapé chimiquement ou légèrement rouillé. Les Primaires de Production 6400 Rust-Oleum® sont d’abord conçus pour être appliqués au pistolet, et peuvent également être appliqués à la brosse ou au rouleau pour effectuer des retouches ou pour les petites surfaces.
Image 1
1 of Bulls Eye 1-2-3
ProduitDisponiblePrixhors TVA