Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Scie à sec type 590L
Scie à sec type 590L
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Absorption de puissance nominale [W]
2200
1
Rotation en ralenti [rpm]
1,300
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Scie à sec type 590L
Produit
Absorption de puissance nominale [W]
Rotation en ralenti [rpm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Absorption de puissance nominale [W]
Rotation en ralenti [rpm]
Disponible
Prix
hors TVA
26641 590l 14' dry cut.
2200
1,300
1 098,47 €
/
unité
Se connecter