Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Étrier pour tube type RJ
Étrier pour tube type RJ
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Force portative [kg]
454
1
Hauteur min. [mm]
810
1
Hauteur totale max. [mm]
1420
1
Poids [kg]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Étrier pour tube type RJ
Produit
Force portative [kg]
Hauteur min. [mm]
Hauteur totale max. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Force portative [kg]
Hauteur min. [mm]
Hauteur totale max. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
56672 servante rouleau haute rj
454
810
1420
215,74 €
/
unité
Se connecter