Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Vérin hydraulique ATD
Vérin hydraulique ATD
La base arrondi diminue la pression latérale.Valve de sécurité pour éviter les surcharges.Température ambiante entre -20° et +70°C.Suivant la norme DIN 76024 et VBG 8.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Puissance de levage [kg]
10000
1
Hauteur min. [mm]
120
1
Hauteur de levage max. [mm]
110
1
Poids [kg]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Vérin hydraulique ATD
Produit
Puissance de levage [kg]
Hauteur min. [mm]
Hauteur de levage max. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Puissance de levage [kg]
Hauteur min. [mm]
Hauteur de levage max. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Vérin hydraulique très bas Weber type ATD 10-120 CMU 10000 kg
10000
120
110
464,00 €
/
unité
Se connecter