Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tampon de chariot roulant pour...
Tampon de chariot roulant pour largeur d'aile 300 mm
Amortisseurs réglables REMA, galvanisés
Caractéristiques
• Largeur de flasque 82-300 mm
• Epaisseur de flasque 7–25 mm
• Diamètre de roue 60-160 mm
• Poids : 2,5 kg
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tampon de chariot roulant pour largeur d'aile 300 mm
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Butée de chariot de pont roulant, réglable, pour largeur de bride max. 300 mm
96,00 €
/
unité
Se connecter