Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pince verticale non-marking CN...
Pince verticale non-marking CNM
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Puissance de levage [kg]
500
1
3000
1
Largeur de l'ouverture [mm]
20
1
60
1
Convient pour plaques
Oui
2
Avec blocage rapide
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Pince verticale non-marking CNM
Produit
Puissance de levage [kg]
Largeur de l'ouverture [mm]
Convient pour plaques
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Puissance de levage [kg]
Largeur de l'ouverture [mm]
Convient pour plaques
Disponible
Prix
hors TVA
Pince à tôle type CNM CMU 500 kg
500
20
Oui
703,80 €
/
unité
Pince à tôle type CNM CMU 3000 kg
3000
60
Oui
1 704,00 €
/
unité
Se connecter