Caractéristiques:
Levage et deplacement vertical, ainsi que le retournement à 180° d'une plaque.
Oeillet de levage articulé (mobile en deux directions).
Came à dents et pivot en INOX.
Cage et axe de verouillage traité avec une couche anti-corrosion.
Système de verrouillage.
Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
Coefficient de sécurité: 5:1.
Coefficient d'épreuve: 2:1.
Application:
Conçu pour le levage des tôles ou pièces en INOX.
L'oeillet articulé s'adapte parfaitement avec des élingues à multi-brins.
Attention:
La charge minimale doit être au moins 10% de la CMU.
Si la pince a été utilisée pour le levage des tôles en acier au carbone, la pince ne peut plus être utilisée pour le levage des tôles en acier inoxydable, afin d'éviter le risque d’une contamination carbonique!
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13155, EN 12100