Eriks
REMA

Palan à chaîne manuel Select 200 OD

Limiteur de charge innovatrice pour plus de sécurité, permet la descente de la charge même en cas de surcharge.
Limiteur de charge diminue la risque d’accident et protège la construction propre du palan.
Faible force manuelle en pleine charge grâce aux roulements améliorés et transmission.
Double frein pour une sécurité élevée.
Disques de frein sans amiante.
Crochet inférieur et supérieur avec linguets de sécurité robustes.
Chaîne de levage galvanisée à haute résistance grade 8 suivant EN 818-7.
Chaîne de manœuvre zinguée.
Carter en acier, finition orange époxy.
Livré avec certificat CE et mode d’emploi.
livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas), hauteur de manoeuvre 2,50m.
Option:
Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
Bacs à chaîne pour les palans de 500 kg à 2000 kg hauteur max 10 m.
Chariots.
Connecteur pour combinaison avec chariot HPR (hauteur perdue réduite),
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 8
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
18 of Palan à chaîne manuel Select 200 OD
ProduitCharge de travail [kg]ModèlePoids [kg]DisponiblePrixhors TVA