Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Chariot électrique MAS
Chariot électrique MAS
Simple axe.
1 vitesse de translation.
Avec protection anti-casse galets et anti-inclinaison.
Commande TBT 24V avec boîte à boutons avec arrêt d'urgence.
Connexion prise facile.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Puissance de levage [kg]
2000
1
Poids [kg]
40
1
Entraînement électrique
Oui
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Chariot électrique MAS
Produit
Puissance de levage [kg]
Poids [kg]
Entraînement électrique
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Puissance de levage [kg]
Poids [kg]
Entraînement électrique
Disponible
Prix
hors TVA
Chariot électrique type MAS CMU 2000 kg
2000
40
Oui
1 940,00 €
/
unité
Se connecter