Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Broche pince à poutre CSVW
Broche pince à poutre CSVW
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Puissance de levage [kg]
2000
1
3000
1
Largeur de l'ouverture [mm]
190
2
Avec vis de serrage
Oui
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Broche pince à poutre CSVW
Produit
Puissance de levage [kg]
Largeur de l'ouverture [mm]
Avec vis de serrage
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Puissance de levage [kg]
Largeur de l'ouverture [mm]
Avec vis de serrage
Disponible
Prix
hors TVA
Pince à poutre type CSVW CMU 2000 kg
2000
190
Oui
314,00 €
/
unité
Pince à poutre type CSVW CMU 3000 kg
3000
190
Oui
382,00 €
/
unité
Se connecter