| élingue 2-brins 3500KG-8MM-RDG-RCS-1M | | 200,56 €/unité |
| Transpalette PTS TPP 2,5t PU/PU court - fourche 1150x540 | | 695,00 €/unité |
| Oogmoer G-8142 M8 | | 1,70 €/unité |
| Hendel compleet QPM 600 7-8 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Chariot porte-palan 212BF capac. 3000kg | | 593,14 €/unité |
| Fourche lev. av.équil.auto. capac.5000kg | | 2 470,00 €/unité |
| Boulon à oeil EOB12 G8 M12/1000kg | | 30,95 €/unité |
| Palan à main elephant super 100 0,5t HH 6m/BH 5,5m | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Palan à ch.élec. SR030/01 250KG-1/8-230V 4M | | 2 202,00 €/unité |
| Palan manuel S200OD/500 KG | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Crochet à oeil Pewag REH 6mm G10 | | 13,70 €/unité |
| Sangle arrimage 50F/2-VR 9m | | 20,79 €/unité |
| Anti-dérapant AS-13,6 13600mm | | 40,48 €/unité |
| LH/S2-1.6-61 CROCHET DE LEVAGE | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Oeillet de levage DIN 580C15E-M20-1200kg | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Dynamometer DSD05-0,6T 1514001 | | 893,00 €/unité |
| Portal crane REMA PKA, Aluminum 1.5T | | 4 032,00 €/unité |
| Pal.à ch.élec. SR091/55 -1,6/1-8/2-24v-6 | | 3 943,00 €/unité |
| Elektr. chariot EFS3200-5/20-82/155 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Palan SR071/55-1000-24V-4M | | 2 730,00 €/unité |
| Aanslagbout C811X-M14x21-1,3T | | 179,00 €/unité |
| Ketting 4 spr inox 7mm nuttige lengte 1M WLL 2650kg 0-45° Max | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Oogbout DIN 580 C15E-M16-700KG | | 5,00 €/unité |
| Palan manuel X-CH/500kg/5m | | 224,47 €/unité |
| ELEPH. E.TAKEL BETA-200KG-8M | | 1 869,00 €/unité |