Eriks
PORTWEST

Veste polaire haute visibilité PW274

Avec un design unique, la polaire haute-visibilité PW2 est dotée d'un style contemporain et une coupe moderne. Fabriquée en polaire anti-boulochage, légère, durable et doublé de maille, ce vêtement est chaud et respirant.

Caractéristiques
polaire résistante anti boulochage
Non-magnétique - sans nickel ni métal
Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
Poche intérieure pour un rangement sûr
Cordon de serrage
Poche intérieure pour téléphone
5 poches pour plus de rangement
Certifié CE
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
Non-magnétique - sans nickel ni métal

Tissu extérieur : Polaire 100% polyester,finition anti boulochage 250g
Tissu doublure : 100% Polyester Mesh 80g
Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 7
  • 7
14 of Veste polaire haute visibilité PW274
ProduitTailleCouleurDisponiblePrixhors TVA