Eriks
PORTWEST

Sweatshirt Roma B300

Ce confortable sweatshirt est idéal pour le travail ou le week-end.Le B300 a un vaste choix de coloris et un style classique. Les manches raglan permettent une plus grande liberté de mouvement. Parfait en tant qu'élément d'un uniforme et idéal pour la broderie.

Caractéristiques
design unisex pour un fonctionnement multi usage
Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
manches raglan pour une utilisation confortable
Col ras du cou
Disponible dans un excellent choix de couleurs
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Tissu extérieur : 65% Polyester,35% Coton 300g
Image 1
  • 2
  • 1
  • 3
  • 3
  • 3
  • 15
  • 8
23 of Sweatshirt Roma B300
ProduitTailleCouleurDisponiblePrixhors TVA