Eriks
PORTWEST

Parka haute visibilité S773 antistatique, étanche

Ce blouson pilote entièrement étanche est multi-normé pour une protection dans des zones à forts risques. Ses caractéristiques incluent une résistance chimique et une capuche détachable.

Caractéristiques
Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
Antistatique
Poche poitrine intérieure
Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
Coutures étanches pour une protection supplémentaire
4 poches pour plus de rangement
Poche téléphone
Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
Capuche amovible
Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
Certifié CE
CE-CAT III

Tissu extérieur : Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU 250g
Tissu doublure : Doublure 100% coton flamme résistant 170g
Matiere du matelassage : 100% Modacrylique Ignifugé 150g
Image 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 9
  • 8
17 of Parka haute visibilité S773 antistatique, étanche
ProduitTailleCouleurDisponiblePrixhors TVA