Eriks
PORTWEST

Parka d'hiver type S562

Lorsqu'elle fut comparée aux vestes concurrentes, le S562 s'est révélée meilleure pour son ajustement, sa fonctionnalité et son rapport qualité/prix. Le revêtement extérieur a des coutures étanches à l'épreuve de l'eau. L'ouate 170 g retient la chaleur à l'intérieur sans rendre la veste volumineuse. Les caractéristiques comprennent un liseré réfléchissant à la poitrine et sur les manches, et de multiples poches pour tous les besoins de rangements.

Caractéristiques
Veste robuste et imperméable avec coutures soudées
Doublure matelassée pour isolation thermique
Nombreuses poches très utiles
Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
Fermeture centrale zip et pressions
Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
Cordon de serrage
Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
Coutures étanches pour une protection supplémentaire
9 poches pour plus de rangement
Poche téléphone
Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
Protège-menton pour plus de confort

Tissu extérieur : 100% polyester Ripstop enduit PVC 250g
Tissu doublure : 100% polyester 55g
Matiere du matelassage : 100% polyester 170g
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Parka d'hiver type S562
ProduitTailleCouleurDisponiblePrixhors TVA