Certifié à la norme de l'industrie ferroviaire RIS 3279-TOM, cette parka répond aux exigences strictes de sécurité requises par la norme. Les caractéristiques incluent des coutures imperméables et des poches de rangement multiples.
Caractéristiques:
Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
Deux poches inférieures
Poche poitrine intérieure
Doublure matelassée pour isolation thermique
Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
4 poches pour plus de rangement
poche téléphone cachée
Capuche amovible
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
Certifié CE
Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
Tissu extérieur : Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU 190g