Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité Certifié CE bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV 8 poches pour plus de rangement Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile Poche Cargo facile d'accés Deux poches arrière Poche mètre Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
Tissu extérieur : Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g Tissu contrastant : Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone