Cette déclinaison en deux coloris dans notre gamme de gilets Exécutive comporte plusieurs poches pratiques, un porte-badge, un anneau en D et une boucle de radio. Il est disponible dans une gamme de combinaisons de couleurs contrastées en fonction de la demande croissante des utilisateurs.
Caractéristiques Panneaux contrastant pour protection contre la saleté Ouverture frontale zippée pour un accès facile 7 poches pour plus de rangement deux poches plaquées poche stylo et téléphone Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio boucle en D pour les clefs ou les badges Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages. Certifié CE Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
Tissu extérieur : 100% polyester, Tissage en chaîne 125g