Eriks
PORTWEST

Combinaison de travail Orange type MX28


MX28 - COMBINAISON EN MODAFLAME
Les fibres utilisées dans ce tissu sont 60% modacrylique qui est par nature retardateur de flamme et ne se consume pas,auto-extinguible. Ces fibres sont mélangées à 39% de coton pour la solidité et à 1% de fibre de carbone pour l'antistatique. Finition traitement déperlant fluorocarbone pour protéger des huiles,de l'eau et des taches.
Conform aux normes:
EN ISO 11612 A1+ A2, B2,C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+ A2
EN1149-5
EN 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959, APTV= 7.1 cal/cm2
GOST-R zertifiziert
Image 1
  • 1
1 of Combinaison de travail Orange type MX28
ProduitTailleLongueurDisponiblePrixhors TVA