Eriks
PORTWEST

Combinaison Araflame Silver AF73

Cette combinaison super légère offre une excellente protection ignifuge. La combinaison Araflame est douce et respirante, mais présente une grande résistance à la traction et à la déchirure. Elle est parfaite pour une utilisation dans l'industrie, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie. La combinaison est entièrement cousue à trois aiguilles, dispose de plusieurs poches et d'une taille élastiquée pour une bonne liberté de mouvement.

Caractéristiques
Les qualités ignifuges inhérentes ne diminuent pas.
Protège contre la chaleur rayonnante, convective et de contact
Deux poches arrière plaquées
Coutures triples pour une plus grande durabilité
Fermetures éclair en laiton résistantes et durables
Poignets réglables par velcro pour un ajustement parfait
Rayures ignifuges lavables à l'air libre
Boucles radio pour faciliter la fixation d'une radio
Poche sur la manche
CE-CAT III
Fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton
8 poches de rangement
Certifié CE
Le tissu UPF 40+ bloque 98% des rayons UV

Tissu extérieur : Aramid Plus : Araflame Plus 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Carbon thread 150g
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
44 of Combinaison Araflame Silver AF73
ProduitTailleLongueurDisponiblePrixhors TVA