Eriks
PORTWEST

Combinaison Araflame Gold AF53

Cette combinaison super légère offre une excellente protection ignifuge. La combinaison Araflame est douce et respirante, mais présente une grande résistance à la traction et à la déchirure. Elle est parfaite pour une utilisation dans l'industrie, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie. La combinaison présente des coutures triples, des poches sécurisées et une taille élastiquée pour faciliter les mouvements.

Caractéristiques
Les qualités ignifuges inhérentes ne diminuent pas.
Protège contre la chaleur rayonnante, convective et de contact
Poche sur la manche
Deux poches arrière plaquées
Coutures triples pour une plus grande durabilité
Fermetures éclair en laiton résistantes et durables
Poignets réglables par velcro pour un ajustement parfait
Boucle radio pour attacher une radio
Rayures ignifuges lavables à l'air libre
Fermeture éclair à double sens pour une ouverture facile
CE-CAT III
Poches pour genouillères à 2 positions
10 poches de rangement
Certifié CE
Tissu UPF 40+ bloquant 98% des rayons UV

Tissu extérieur : Araflame Plus 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Carbon thread 150g
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
20 of Combinaison Araflame Gold AF53
ProduitTailleLongueurDisponiblePrixhors TVA