Bêche de jardin en acier allié de haute qualité avec manche en frêne
Pour creuser le sol, pour les travaux généraux sur la terre et pour la plantation
Lame trempée en plus
Tranchant finement affûté
Dimensions de la lame : 32 x 16 cm
Épaisseur de la lame : 3 mm, manche en T
Longueur du manche : 95 cm
Finition de la lame : polie