Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Vannes à opercule Type: 1871 A...
Vannes à opercule Type: 1871 Acier inoxydable Bride Class 300
Robinet à opercule en fonte d'acier inoxydable, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 300.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
1
Diamètre nominale
3" (80)
1
Classe de pression
Class 300
1
Longueur totale [mm]
Type de commande
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Vannes à opercule Type: 1871 Acier inoxydable Bride Class 300
Produit
Catégorie de qualité
Diamètre nominale
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Catégorie de qualité
Diamètre nominale
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Vannes à opercule Type: 1871 Acier inoxydable/Trim 12 Class 300 Bride 3" (80)
ASTM A351 CF8M
3" (80)
Class 300
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter