Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Meule en fibre COMBICLICK®, gr...
Meule en fibre COMBICLICK®, grain VICTOGRAIN Ø 125 mm type 8288
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Meule en fibre COMBICLICK®, grain VICTOGRAIN Ø 125 mm type 8288
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Meule en fibre CC-FS VICTOGRAIN 125mm-36
3,90 €
/
unité
Meule en fibre CC-FS VICTOGRAIN 115mm-36
4,84 €
/
unité
Se connecter