Lime aiguille de précision, forme A, plate Généralités : les limes de précision PFERD remplissent les exigences les plus poussées en matière de précision de la forme, de tenue de coupe et de longévité. Par rapport aux limes d’atelier, les limes de précision sont plus petites, plus maniables et présentent une géométrie plus précise. On les utilise dans la construction de montures et d’outillages, notamment dans la fabrication d’outils destinés à découper, former, forger, graver des pièces de série. On utilise aussi les limes de précision pour l’installation et la construction d’appareils et de machines complexes exigeant une extrême précision. Modèle : modèle de qualité supérieure aux formes et dimensions habituelles, avec une variante de chaque taille, de bâtarde à douce. Cotes très précises, puissance de limage élevée et grande longévité. Disponible dans les longueurs 160 mm et 200 mm. Longueur de taille = demi-longueur de la lime, pour une longueur totale de 160 mm la longueur de la taille est donc de 80 mm environ. Diamètre de la queue/de la soie 3,25 mm pour une longueur totale de 160 mm et 3,75 mm pour une longueur totale de 200 mm. Applications : pour les travaux les plus fins et les plus précis dans la construction de machines et d'outils. Rectangulaire et taillée sur 4 côtés.