Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Brosse métallique pour soudure...
Brosse métallique pour soudures en V type HBK
La forme en V est conçue pour le nettoyage et le dérouillage de soudures d’angle et de rainures en V.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Matériau
Acier
1
Acier inoxydable
1
Diamètre du fil [mm]
0.35
2
Longueur [mm]
290
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Brosse métallique pour soudures en V type HBK
Produit
Matériau
Diamètre du fil [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Diamètre du fil [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Brosse à main 3 rangs 0,35 - 290mm acier
Acier
0.35
290
4,37 €
/
unité
Brosse à main 3 rangs 0,35 - 290mm inox
Acier inoxydable
0.35
290
8,75 €
/
unité
Se connecter