Eriks
PETZL

Visière de protection VIZEN avec EASYCLIP pour casques Vertex et Strato

Protection des yeux et du visage contre le risque d'arc électrique de court-circuit :
- visière ultra-enveloppante pour protéger les yeux et le visage,
- champ de vision exceptionnel à 180°,
- traitement anti-rayures et anti-buée,
- permet le port de lunettes.
Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO :
- installation simple et rapide, grâce au système d'attache EASYCLIP fourni,
- passage rapide de la position travail à rangement sur le dessus du casque par pivotement de la visière.

(1) Versions à partir de 2019.
Spécifications
Poids: 180 g
Matière(s): polycarbonate
Certification(s): CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, classe 1, ANSI Z87.1, EAC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Visière de protection VIZEN avec EASYCLIP pour casques Vertex et Strato
ProduitDisponiblePrixhors TVA