Facile à utiliser :
- système de réglage progressif permettant d’ajuster précisément la longueur nécessaire pour se positionner confortablement au poste de travail,
- s’utilise à double sur les points d’attache latéraux du harnais lorsque l'utilisateur travaille en appui sur les pieds. Ce type de connexion assure une meilleure répartition de la charge au niveau de la ceinture du harnais. Le réglage est réalisé en appuyant sur la came pivotante.
Terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l’abrasion.
Gaine de protection permettant de protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci.
Produit livré avec un connecteur HOOK idéal pour utiliser la longe à double sur les points d’attache latéraux du harnais.
Disponible en quatre longueurs : 2, 3, 4 et 5 m. L’identification de la longueur de la longe est immédiate, grâce à l’étiquette de couleur située sur l’extrémité recevant le connecteur.
Cordes disponibles en pièces de rechange.
Spécifications
Matière(s): polyamide, polyester, aluminium
Certification(s): CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC