Cinq modes et un BOOST pour adapter l’éclairage à toutes les situations de travail :
- éclairage à portée de main : faisceau large à intensité faible privilégiant une grande autonomie,
- éclairage de proximité : faisceau mixte avec une intensité adaptée à une vision de proximité confortable,
- éclairage de déplacement : faisceau mixte offrant une composante focalisée permettant de se diriger efficacement,
- éclairage de déplacement rapide : faisceau mixte plus puissant pour anticiper le terrain,
- vision lointaine : faisceau très focalisé permettant de voir au loin,
- mode BOOST pour accéder ponctuellement à la puissance maximale de 1100 lumens.
Technologie CONSTANT LIGHTING : éclairage stable dans le temps, adapté aux longues périodes de travail.
Batterie rechargeable :
- batterie Lithium-Ion, 3200 mAh, tension 7,4 V, 23,68 Wh,
- rechargeable en 4 heures par chargeur secteur rapide 110/240 V (fourni),
- jauge de charge,
- amovible et remplaçable (disponible en accessoire).
Sécurité et confort lors du travail en équipe, grâce à la fonction anti-éblouissement FACE2FACE : permet aux personnes utilisant des lampes de la gamme DUO de se faire face sans s'éblouir, en abaissant automatiquement la puissance lumineuse lorsque deux ou plusieurs faisceaux se font face.
Fiabilité et ergonomie d'usage :
- port équilibré grâce au boîtier d'énergie déporté à l'arrière de la tête,
- bouton ergonomique, manipulable même avec des gants,
- passage automatique en réserve dès que la batterie est presque déchargée,
- verrouillage électronique pour éviter les allumages intempestifs lors du transport/stockage.
Robustesse :
- IP67 (étanche jusqu'à -1 mètre pendant 30 minutes en eau douce),
- excellente résistance aux chutes, aux chocs et à l’écrasement.
Étanchéité: IP67
Lampe fournie avec : - deux platines pour la fixer sur les casques VERTEX et STRATO, - chargeur 110/240 V.