Confortable tout au long des phases de travail :
- conception anatomique permettant d’être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale,
- passants sur les bretelles permettant de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout.
Facile à utiliser :
- sangles dotées d'un code couleur (jaune/noir) permettant d'identifier rapidement les parties hautes et basses du harnais avant de l'enfiler,
- boucle automatique FAST sternale permettant d'ouvrir et de fermer le harnais simplement et rapidement,
- bretelles et tours de cuisse équipés de boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide,
- porte-matériel et passants pour pochette porte-outils TOOLBAG permettant d’organiser facilement les outils de travail.
Spécifications
Point d'attache sternal: connexion du système d’arrêt des chutes
Point d'attache dorsal: connexion du système d’arrêt des chutes
Certification(s): CE EN 361, EAC
Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier
Références: C73AAA 1
Couleur(s): noir/jaune
Taille: 1
Tour de taille: 70-93 cm
Tour de cuisse: 47-62 cm
Stature: 165-185 cm
Poids: 1050 g
Références: C73AAA 2
Couleur(s): noir/jaune
Taille: 2
Tour de taille: 83-120 cm
Tour de cuisse: 50-65 cm
Stature: 175-200 cm
Poids: 1080 g