Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Bobine pour électrovanne (4862...
Bobine pour électrovanne (486265)
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Indication LED d'état
Geen
3
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Bobine pour électrovanne (486265)
Produit
Tension d'alimentation
Indication LED d'état
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Tension d'alimentation
Indication LED d'état
Disponible
Prix
hors TVA
Bobine 486265 24VDC
24V CC
Geen
88,20 €
/
unité
Bobine 486265 220-230V 50Hz
230V CA
Geen
88,20 €
/
unité
Bobine 486265 24VAC
24V CA
Geen
88,20 €
/
unité
Se connecter