Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
SAE bride à filetage extérieur...
SAE bride à filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFX
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Classe de pression [psi]
6000
1
Taille de bride SAE [in]
3/4
1
Dimension de filetage
25S - M36x2.0
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
SAE bride à filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFX
Produit
Classe de pression [psi]
Taille de bride SAE [in]
Dimension de filetage
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Classe de pression [psi]
Taille de bride SAE [in]
Dimension de filetage
Disponible
Prix
hors TVA
SAE bride à filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFX40290E
6000
3/4
25S - M36x2.0
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter