Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pneufit Corps de banjo double ...
Pneufit Corps de banjo double série 10071
▪ Raccords d’encombrement réduit
▪ Ancrage positif du tube
▪ Joints toriques sans silicone
▪ Facilité d’insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques
▪ Large gamme de modèles
▪ Fiables et résistants à la corrosion
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre extérieur du tube [mm]
6
1
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
1
Dimension de filetage
1/8
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pneufit Corps de banjo double série 10071
Produit
Constructeur ID
Diamètre extérieur du tube [mm]
Type de filetage
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Constructeur ID
Diamètre extérieur du tube [mm]
Type de filetage
Disponible
Prix
hors TVA
Pneufit Corps de banjo double Ø6mm x G1/8" 100710618
100710618
6
Filetage intérieur BSPP (G)
10,05 €
/
unité
Se connecter