Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coupleur rapide à simple obtur...
Coupleur rapide à simple obturation embout cannelé série 235
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Bouchon
2
Raccord femelle
1
Diamètre du pilier [mm]
9
1
13
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Coupleur rapide à simple obturation embout cannelé série 235
Produit
Diamètre du pilier [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre du pilier [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Coupleur rapide embout cannelé Ø13mm 235231300
13
60,25 €
/
unité
Embout cannelé Ø9mm 235130900
9
10,48 €
/
unité
Embout cannelé Ø13mm 235131300
13
10,75 €
/
unité
Se connecter