| Produit | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|
| N/CRG/6131722860 | 656,03 €/unité | |
| Vérin RM/940/500/A RM/940/500/A | 1 430,80 €/unité | |
| 5/2 distrib.N/CRG/4115354929 Eex-ISO-1 | 251,26 €/unité | |
| jeu N/CRG /WZ2605065 | 125,38 €/unité | |
| de-vérin ISOline TRA/802100/M/400 | 670,17 €/unité | |
| 3/2 distributeur SP/M114/N/5 G1/4-NF 24VCA | 944,49 €/unité | |
| unité de conditionnement BL82-201G G1/4 0,3...10bar-purge auto-40µm-vanne | 228,38 €/unité | |
| connecteur N040.1001 DIN EN 175301-803 FormA | 13,19 €/unité | |
| 5/2 distributeur VS26S522DF313A 24VCC | 129,79 €/unité | |
| omvormer QM/60286/60 | 441,63 €/unité | |
| piloot 5911035 CNOMO Eex | 126,54 €/unité | |
| multipole VM106517AQ0516 | 274,05 €/unité | |
| beugel M/P72486 | 19,80 €/unité | |
| Coupleur rapide à double obturation en laiton filetage femelle G1/4 DHS-440BP | 180,34 €/unité | |
| raccord en T 94451407 Ø1/2 | 115,34 €/unité | |
| plug 62051/4 1/4 | 1,24 €/unité | |
| Raccord auto-obturant C24250628 Ø3/8x1/4 | 3,74 €/unité | |
| Coude union D00400800 | 3,99 €/unité | |
| manodétendeur 5310026XR NPT1/4 0,14...8bar | 488,71 €/unité | |
| piloot 5911041 CNOMO Eex | 115,36 €/unité | |
| 2x3/2 distributeur V45AB11D-A1000 G1/4 sans bobine | 121,47 €/unité | |
| filter IF/28 | 16,23 €/unité | |
| cilinder N/CRG/4156460751 RM/950/75/A | Ce produit n’est plus proposé | |
| dw-cilinder TSM/940/250 | 2 388,73 €/unité | |
| connecteur 0657868000000000 22mm | 6,62 €/unité |