Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
111 Compound Lubrifiant et pro...
111 Compound Lubrifiant et produit d'étanchéité pour robinetterie
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Contenu [kg]
0.1
1
1
1
Emballage
Boîte
1
Tube
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
111 Compound Lubrifiant et produit d'étanchéité pour robinetterie
Produit
Contenu [kg]
Emballage
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Contenu [kg]
Emballage
Disponible
Prix
hors TVA
Graisse d'étanchéité 111 Tube 100g
0.1
Tube
29,86 €
/
unité
Graisse d'étanchéité 111 Boîte 1kg
1
Boîte
142,78 €
/
unité
Se connecter