Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Comparateur échelle 0,01 mm, p...
Comparateur échelle 0,01 mm, plage 1 mm série 2
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Affichage numérique
Non
1
Mesure de profondeur
Non
1
Modèle
Métrique
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Comparateur échelle 0,01 mm, plage 1 mm série 2
Produit
Affichage numérique
Mesure de profondeur
Modèle
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Affichage numérique
Mesure de profondeur
Modèle
Disponible
Prix
hors TVA
Comparateur mécanique 10mm / 0,01mm - artnr. 2902S
Non
Non
Métrique
83,60 €
/
unité
Se connecter