Compresseur sans fil multifonctions, pour le gonflage des pneus, des ballons, des matelas gonflables, etc.
Fonction haute pression pour le gonflage confortable des pneus de voiture et de vélo
Fonction de débit élevé pour le gonflage et le dégonflage rapides de produits gonflables comme les lits d'appoints, les matelas gonflables et les accessoires de piscine
Le grand écran contrasté affiche la fonction sélectionnée, la pression actuelle et la pression cible réglée
La pression peut être affichée en bars, psi et kPa
Arrêt automatique lorsque la pression cible est atteinte
Lampe LED lumineuse pour éclairer la zone d'utilisation dans l'obscurité ou en cas de mauvaise visibilité
Fonctionne avec des batteries 18 V ou un câble de voiture 12 V
Nombreuses marques, un système de batterie: ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS: www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Tuyau pour débit élevé avec 2 adaptateurs, Câble de voiture 12 V, sans batterie, ni chargeur