Aspirateur sec/humide avec agrément industriel
Pour l'aspiration d'outils électriques et le nettoyage du chantier, de l'atelier, etc.
Prise pour un outil électrique, pour l'utilisation de la fonction marche/arrêt automatique de l'aspirateur
SelfClean : nettoyage semi-automatique du filtre pendant les pauses avant la prochaine utilisation.
Protection optimale de l'utilisateur : certifié selon la norme européenne pour les types de poussière de classe M.
Arrêt automatique pendant l'aspiration humide dès que le niveau de remplissage maximal est atteint
Signal d'avertissement si le débit minimum nécessaire pour protéger l'utilisateur n'est pas atteint
Fonctionnement en marche arrière automatique pour la vidange complète du tuyau d'aspiration
L'équipement de base antistatique empêche la charge statique lors de l'utilisation de l'accessoire approprié
Possibilité d'enrouler le câble
Dépôt d'accessoires pratique et surface de rangement
Système de stockage et de transport : raccordement du MetaLoc et de l'aspirateur grâce au Metadepot (accessoire)
Puissance max. 3 660 l/min
Dépression 248 hPa (mbar)
Surface de filtration 8 600 cm²
Puissance maximum admissible 1 400 W
Capacité du réservoir 50 l
Tuyau d'aspiration Ø 35 mm
Longueur du tuyau 4 m
Poids : 16 kg
Longueur de câble : 8 m